BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC0E92 BCC M414-E894-8G-672-ES64N9-006 - BCC0E92

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 4
Kabellänge - 0.6 m
Werkstoff des Kabelmantels - sonstige
Farbe des Kabelmantels - sonstige
Kabeltyp - mehradrig
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
2000000430751
Artikelnummer
BAUBCC0E92
Herstellernummer
BCC0E92
Hersteller
BAU
Polzahl:
4
Kabellänge:
0.6 m
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Farbe des Kabelmantels:
sonstige
Kabeltyp:
mehradrig
Schutzart (IP):
IP67
Balluff vi offre un ampio programma di connettori a cablare per la trasmissione sicura di segnali, dati e potenza. In varie forme costruttive e materiali della custodia, potete scegliere proprio il prodotto che meglio si adatta alla vostra applicazione. Tutti i connettori a cablare sono robusti e adatti all'uso industriale – e vi offrono la comprovata qualità Balluff a cui siete abituati e che vi dovete sempre aspettare.


