Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC0E8Z BCC M414-E894-8G-672-ES64N9-050 - BCC0E8Z

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC0E8Z BCC M414-E894-8G-672-ES64N9-050

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Kabellänge - 5 m

  • Werkstoff des Kabelmantels - sonstige

  • Farbe des Kabelmantels - sonstige

  • Kabeltyp - mehradrig

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

2000000059259

Artikelnummer

BAUBCC0E8Z

Herstellernummer

BCC0E8Z

Hersteller

BAU

Polzahl:

4

Kabellänge:

5 m

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Farbe des Kabelmantels:

sonstige

Kabeltyp:

mehradrig

Schutzart (IP):

IP67

Balluff vi offre un ampio programma di connettori a cablare per la trasmissione sicura di segnali, dati e potenza. In varie forme costruttive e materiali della custodia, potete scegliere proprio il prodotto che meglio si adatta alla vostra applicazione. Tutti i connettori a cablare sono robusti e adatti all'uso industriale – e vi offrono la comprovata qualità Balluff a cui siete abituati e che vi dovete sempre aspettare.