Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC0CM1 BCC M414-M414-6D-366-EX64N9-050 - BCC0CM1

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC0CM1 BCC M414-M414-6D-366-EX64N9-050

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Kabellänge - 5 m

  • Werkstoff des Kabelmantels - sonstige

  • Farbe des Kabelmantels - sonstige

  • Kabeltyp - mehradrig

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449071572826

Artikelnummer

BAUBCC0CM1

Herstellernummer

BCC0CM1

Hersteller

BAU

Polzahl:

4

Kabellänge:

5 m

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Farbe des Kabelmantels:

sonstige

Kabeltyp:

mehradrig

Schutzart (IP):

IP68

Nel nostro ampio programma di connettori sfrangiati per ogni settore industriale troverete di certo il giusto collegamento per la vostra applicazione. Per trasmettere segnali, dati e potenza in modo sempre affidabile. Diversi tipi di cavo e connettoriincrementano ulteriormente la vostra flessibilità nella scelta della linea di collegamento più idonea. I vantaggi più importanti Ampia scelta per ogni industria Diversi tipi di cavi e connettori Robusti e adatti all'industria