BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC0CLZ BCC M414-M414-6D-366-EX64N9-020 - BCC0CLZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 4
Kabellänge - 2 m
Werkstoff des Kabelmantels - sonstige
Farbe des Kabelmantels - sonstige
Kabeltyp - mehradrig
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
2000001161876
Artikelnummer
BAUBCC0CLZ
Herstellernummer
BCC0CLZ
Hersteller
BAU
Polzahl:
4
Kabellänge:
2 m
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Farbe des Kabelmantels:
sonstige
Kabeltyp:
mehradrig
Schutzart (IP):
IP68
Nel nostro ampio programma di connettori sfrangiati per ogni settore industriale troverete di certo il giusto collegamento per la vostra applicazione. Per trasmettere segnali, dati e potenza in modo sempre affidabile. Diversi tipi di cavo e connettoriincrementano ulteriormente la vostra flessibilità nella scelta della linea di collegamento più idonea. I vantaggi più importanti Ampia scelta per ogni industria Diversi tipi di cavi e connettori Robusti e adatti all'industria


