BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC0CFH BKS-S 32M-TF-05 - BCC0CFH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 7
Kabellänge - 5 m
Werkstoff des Kabelmantels - sonstige
Farbe des Kabelmantels - schwarz
Kabeltyp - mehradrig
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449070594898
Artikelnummer
BAUBCC0CFH
Herstellernummer
BCC0CFH
Hersteller
BAU
Polzahl:
7
Kabellänge:
5 m
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Farbe des Kabelmantels:
schwarz
Kabeltyp:
mehradrig
Schutzart (IP):
IP67
Nel nostro ampio programma di connettori sfrangiati per ogni settore industriale troverete di certo il giusto collegamento per la vostra applicazione. Per trasmettere segnali, dati e potenza in modo sempre affidabile. Diversi tipi di cavo e connettoriincrementano ulteriormente la vostra flessibilità nella scelta della linea di collegamento più idonea. I vantaggi più importanti Ampia scelta per ogni industria Diversi tipi di cavi e connettori Robusti e adatti all'industria


