BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC0C03 BCC M415-M414-3A-305-PS0434-100 - BCC0C03

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 4
Kabellänge - 10 m
Werkstoff des Kabelmantels - Polyurethan (PUR)
Farbe des Kabelmantels - schwarz
Schutzart (IP) - IP67
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
5 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449074110728
Artikelnummer
BAUBCC0C03
Herstellernummer
BCC0C03
Hersteller
BAU
Polzahl:
4
Kabellänge:
10 m
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyurethan (PUR)
Farbe des Kabelmantels:
schwarz
Schutzart (IP):
IP67
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold


