BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC0AUA BCC M414-M415-M415-U2028-003 - BCC0AUA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 3
Kabellänge - 0.3 m
Werkstoff des Kabelmantels - Polyurethan (PUR)
Farbe des Kabelmantels - schwarz
Schutzart (IP) - IP68
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,4 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449074766659
Artikelnummer
BAUBCC0AUA
Herstellernummer
BCC0AUA
Hersteller
BAU
Polzahl:
3
Kabellänge:
0.3 m
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyurethan (PUR)
Farbe des Kabelmantels:
schwarz
Schutzart (IP):
IP68
Balluff vi offre un ampio programma di connettori a cablare per la trasmissione sicura di segnali, dati e potenza. In varie forme costruttive e materiali della custodia, potete scegliere proprio il prodotto che meglio si adatta alla vostra applicazione. Tutti i connettori a cablare sono robusti e adatti all'uso industriale – e vi offrono la comprovata qualità Balluff a cui siete abituati e che vi dovete sempre aspettare.


