BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC0APK BCC S425-0000-1A-008-VX44T2-050 - BCC0APK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 4
Kabellänge - 5 m
Werkstoff des Kabelmantels - Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe des Kabelmantels - gelb
Schutzart (IP) - IP68
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449078799875
Artikelnummer
BAUBCC0APK
Herstellernummer
BCC0APK
Hersteller
BAU
Polzahl:
4
Kabellänge:
5 m
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe des Kabelmantels:
gelb
Schutzart (IP):
IP68
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold


