BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC0AKT BCC M323-0000-10-004-PX4334-030 - BCC0AKT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 3
Kabellänge - 3 m
Werkstoff des Kabelmantels - Polyurethan (PUR)
Farbe des Kabelmantels - gelb
Schutzart (IP) - IP69K
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449077582102
Artikelnummer
BAUBCC0AKT
Herstellernummer
BCC0AKT
Hersteller
BAU
Polzahl:
3
Kabellänge:
3 m
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyurethan (PUR)
Farbe des Kabelmantels:
gelb
Schutzart (IP):
IP69K
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold


