Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC09N0 BCC M41C-0000-1A-169-PS0C08-150-C009 - BCC09N0

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC09N0 BCC M41C-0000-1A-169-PS0C08-150-C009

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 12

  • Kabellänge - 15 m

  • Werkstoff des Kabelmantels - Polyurethan (PUR)

  • Farbe des Kabelmantels - schwarz

  • Kabeltyp - mehradrig

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

7 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449075641566

Artikelnummer

BAUBCC09N0

Herstellernummer

BCC09N0

Hersteller

BAU

Polzahl:

12

Kabellänge:

15 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyurethan (PUR)

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Kabeltyp:

mehradrig

Schutzart (IP):

IP67

Balluff vi offre un ampio programma di connettori a cablare per la trasmissione sicura di segnali, dati e potenza. In varie forme costruttive e materiali della custodia, potete scegliere proprio il prodotto che meglio si adatta alla vostra applicazione. Tutti i connettori a cablare sono robusti e adatti all'uso industriale – e vi offrono la comprovata qualità Balluff a cui siete abituati e che vi dovete sempre aspettare.