BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC09F2 BCC M415-0000-1A-014-PS0434-070 - BCC09F2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 4
Kabellänge - 7 m
Werkstoff des Kabelmantels - Polyurethan (PUR)
Farbe des Kabelmantels - schwarz
Schutzart (IP) - IP67
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
2000001165492
Artikelnummer
BAUBCC09F2
Herstellernummer
BCC09F2
Hersteller
BAU
Polzahl:
4
Kabellänge:
7 m
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyurethan (PUR)
Farbe des Kabelmantels:
schwarz
Schutzart (IP):
IP67
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold


