BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC08MR BCC M415-0000-1A-008-PX0434-030 - BCC08MR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - freies Leitungsende
Polzahl - 4
Kabellänge - 3 m
Werkstoff des Kabelmantels - Polyurethan (PUR)
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade
Packung
1 ST
EAN
7449075087401
Artikelnummer
BAUBCC08MR
Herstellernummer
BCC08MR
Hersteller
BAU
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
freies Leitungsende
Polzahl:
4
Kabellänge:
3 m
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyurethan (PUR)
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
gerade
Farbe des Kabelmantels:
schwarz
Schutzart (IP):
IP68
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold


