BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC08MN BCC M425-0000-1A-003-VX8434-030 - BCC08MN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 4
Kabellänge - 3 m
Werkstoff des Kabelmantels - Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe des Kabelmantels - grau
Schutzart (IP) - IP68
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449078876347
Artikelnummer
BAUBCC08MN
Herstellernummer
BCC08MN
Hersteller
BAU
Polzahl:
4
Kabellänge:
3 m
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe des Kabelmantels:
grau
Schutzart (IP):
IP68
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold


