BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC08MK BCC M415-0000-1A-003-VX8434-030 - BCC08MK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - freies Leitungsende
Polzahl - 4
Kabellänge - 3 m
Werkstoff des Kabelmantels - Polyvinylchlorid (PVC)
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449078876354
Artikelnummer
BAUBCC08MK
Herstellernummer
BCC08MK
Hersteller
BAU
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
freies Leitungsende
Polzahl:
4
Kabellänge:
3 m
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
gerade
Farbe des Kabelmantels:
grau
Schutzart (IP):
IP68
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold


