BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC08LU BCC M415-0000-1A-001-VX8334-030 - BCC08LU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - freies Leitungsende
Polzahl - 3
Kabellänge - 3 m
Werkstoff des Kabelmantels - Polyvinylchlorid (PVC)
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
2000000979915
Artikelnummer
BAUBCC08LU
Herstellernummer
BCC08LU
Hersteller
BAU
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
freies Leitungsende
Polzahl:
3
Kabellänge:
3 m
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
gerade
Farbe des Kabelmantels:
grau
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
M12
Schutzart (IP):
IP68
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold


