Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC0861 BCC M415-0000-1A-003-PX0434-250 - BCC0861

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC0861 BCC M415-0000-1A-003-PX0434-250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Kabellänge - 25 m

  • Werkstoff des Kabelmantels - Polyurethan (PUR)

  • Farbe des Kabelmantels - schwarz

  • Schutzart (IP) - IP68

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768483642

Artikelnummer

BAUBCC0861

Herstellernummer

BCC0861

Hersteller

BAU

Polzahl:

4

Kabellänge:

25 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyurethan (PUR)

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Schutzart (IP):

IP68

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Balluff vi offre un ampio programma di connettori a cablare per la trasmissione sicura di segnali, dati e potenza. In varie forme costruttive e materiali della custodia, potete scegliere proprio il prodotto che meglio si adatta alla vostra applicazione. Tutti i connettori a cablare sono robusti e adatti all'uso industriale – e vi offrono la comprovata qualità Balluff a cui siete abituati e che vi dovete sempre aspettare.