Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC0715 BCC M475-0000-1B-000-01X575-000 - BCC0715

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC0715 BCC M475-0000-1B-000-01X575-000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Ausführung des Gehäuses - gerade

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Schutzart (IP), montiert - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079902489

Artikelnummer

BAUBCC0715

Herstellernummer

BCC0715

Hersteller

BAU

Kontaktausführung:

Buchse

Ausführung des Gehäuses:

gerade

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (IP), montiert:

IP67

Balluff vi offre un ampio programma di connettori a cablare per la trasmissione sicura di segnali, dati e potenza. In varie forme costruttive e materiali della custodia, potete scegliere proprio il prodotto che meglio si adatta alla vostra applicazione. Tutti i connettori a cablare sono robusti e adatti all'uso industriale – e vi offrono la comprovata qualità Balluff a cui siete abituati e che vi dovete sempre aspettare.