Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC070Z BCC M415-0000-1B-031-PS72N1-050 - BCC070Z

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC070Z BCC M415-0000-1B-031-PS72N1-050

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 2

  • Kabellänge - 5 m

  • Werkstoff des Kabelmantels - Polyurethan (PUR)

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449078673403

Artikelnummer

BAUBCC070Z

Herstellernummer

BCC070Z

Hersteller

BAU

Polzahl:

2

Kabellänge:

5 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyurethan (PUR)

Schutzart (IP):

IP67

Balluff vi offre un ampio programma di connettori a cablare per la trasmissione sicura di segnali, dati e potenza. In varie forme costruttive e materiali della custodia, potete scegliere proprio il prodotto che meglio si adatta alla vostra applicazione. Tutti i connettori a cablare sono robusti e adatti all'uso industriale – e vi offrono la comprovata qualità Balluff a cui siete abituati e che vi dovete sempre aspettare.