Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC06ZF BCC M435-0000-1A-000-41X575-000 - BCC06ZF

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC06ZF BCC M435-0000-1A-000-41X575-000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Ausführung des Gehäuses - gerade

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Werkstoff der Kontaktbeschichtung - Bronze

  • Schutzart (IP), montiert - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070763522

Artikelnummer

BAUBCC06ZF

Herstellernummer

BCC06ZF

Hersteller

BAU

Kontaktausführung:

Buchse

Ausführung des Gehäuses:

gerade

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Bronze

Schutzart (IP), montiert:

IP67

Balluff vi offre un ampio programma di connettori a cablare per la trasmissione sicura di segnali, dati e potenza. In varie forme costruttive e materiali della custodia, potete scegliere proprio il prodotto che meglio si adatta alla vostra applicazione. Tutti i connettori a cablare sono robusti e adatti all'uso industriale – e vi offrono la comprovata qualità Balluff a cui siete abituati e che vi dovete sempre aspettare.