BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC06TP BCC M415-0000-1A-003-PX0434-150 - BCC06TP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 4
Kabellänge - 15 m
Werkstoff des Kabelmantels - Polyurethan (PUR)
Farbe des Kabelmantels - schwarz
Schutzart (IP) - IP68
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
7 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449075612979
Artikelnummer
BAUBCC06TP
Herstellernummer
BCC06TP
Hersteller
BAU
Polzahl:
4
Kabellänge:
15 m
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyurethan (PUR)
Farbe des Kabelmantels:
schwarz
Schutzart (IP):
IP68
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold


