BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC05M1 BCC M415-M414-3A-304-EX44T2-050 - BCC05M1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 4
Kabellänge - 5 m
Werkstoff des Kabelmantels - sonstige
Farbe des Kabelmantels - gelb
Schutzart (IP) - IP68
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
2000000822235
Artikelnummer
BAUBCC05M1
Herstellernummer
BCC05M1
Hersteller
BAU
Polzahl:
4
Kabellänge:
5 m
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Farbe des Kabelmantels:
gelb
Schutzart (IP):
IP68
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Balluff vi offre un ampio programma di connettori a cablare per la trasmissione sicura di segnali, dati e potenza. In varie forme costruttive e materiali della custodia, potete scegliere proprio il prodotto che meglio si adatta alla vostra applicazione. Tutti i connettori a cablare sono robusti e adatti all'uso industriale – e vi offrono la comprovata qualità Balluff a cui siete abituati e che vi dovete sempre aspettare.


