Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC05FL BCC M415-0000-1A-003-VX44T2-200 - BCC05FL

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC05FL BCC M415-0000-1A-003-VX44T2-200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Kabellänge - 20 m

  • Werkstoff des Kabelmantels - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Farbe des Kabelmantels - gelb

  • Werkstoff der Kontaktbeschichtung - Gold

Packung

  • 1 ST

EAN

2000000822204

Artikelnummer

BAUBCC05FL

Herstellernummer

BCC05FL

Hersteller

BAU

Polzahl:

4

Kabellänge:

20 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Farbe des Kabelmantels:

gelb

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Schutzart (IP):

IP68

Balluff vi offre un ampio programma di connettori a cablare per la trasmissione sicura di segnali, dati e potenza. In varie forme costruttive e materiali della custodia, potete scegliere proprio il prodotto che meglio si adatta alla vostra applicazione. Tutti i connettori a cablare sono robusti e adatti all'uso industriale – e vi offrono la comprovata qualità Balluff a cui siete abituati e che vi dovete sempre aspettare.