BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC05FK BCC M415-0000-1A-003-VX44T2-100 - BCC05FK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 4
Kabellänge - 10 m
Werkstoff des Kabelmantels - Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe des Kabelmantels - gelb
Schutzart (IP) - IP68
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
5 kg CO₂-Äquivalent
EAN
2000000822174
Artikelnummer
BAUBCC05FK
Herstellernummer
BCC05FK
Hersteller
BAU
Polzahl:
4
Kabellänge:
10 m
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe des Kabelmantels:
gelb
Schutzart (IP):
IP68
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold


