BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC04WK BCC VA04-M413-3E-664-PX0350-020 - BCC04WK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 3
Kabellänge - 2 m
Werkstoff des Kabelmantels - Polyurethan (PUR)
Farbe des Kabelmantels - schwarz
Schutzart (IP) - IP67
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449071551807
Artikelnummer
BAUBCC04WK
Herstellernummer
BCC04WK
Hersteller
BAU
Polzahl:
3
Kabellänge:
2 m
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyurethan (PUR)
Farbe des Kabelmantels:
schwarz
Schutzart (IP):
IP67
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige


