BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC04RZ BCC VC44-M413-3E-664-PX0350-006 - BCC04RZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 3
Kabellänge - 0.6 m
Werkstoff des Kabelmantels - Polyurethan (PUR)
Farbe des Kabelmantels - schwarz
Schutzart (IP) - IP67
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449071551791
Artikelnummer
BAUBCC04RZ
Herstellernummer
BCC04RZ
Hersteller
BAU
Polzahl:
3
Kabellänge:
0.6 m
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyurethan (PUR)
Farbe des Kabelmantels:
schwarz
Schutzart (IP):
IP67
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige


