BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC03A7 BCC M415-M414-3A-606-PX0434-050 - BCC03A7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 4
Kabellänge - 5 m
Werkstoff des Kabelmantels - Polyurethan (PUR)
Farbe des Kabelmantels - schwarz
Schutzart (IP) - IP68
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449070713763
Artikelnummer
BAUBCC03A7
Herstellernummer
BCC03A7
Hersteller
BAU
Polzahl:
4
Kabellänge:
5 m
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyurethan (PUR)
Farbe des Kabelmantels:
schwarz
Schutzart (IP):
IP68
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold


