BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC039J BCC M415-M414-3A-304-PX0434-006 - BCC039J

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 4
Kabellänge - 0.6 m
Werkstoff des Kabelmantels - Polyurethan (PUR)
Farbe des Kabelmantels - schwarz
Schutzart (IP) - IP68
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449071552224
Artikelnummer
BAUBCC039J
Herstellernummer
BCC039J
Hersteller
BAU
Polzahl:
4
Kabellänge:
0.6 m
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyurethan (PUR)
Farbe des Kabelmantels:
schwarz
Schutzart (IP):
IP68
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold


