BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC036Z BCC M415-M413-3A-300-PX0334-006 - BCC036Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 3
Kabellänge - 0.6 m
Werkstoff des Kabelmantels - Polyurethan (PUR)
Farbe des Kabelmantels - schwarz
Schutzart (IP) - IP68
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449071986364
Artikelnummer
BAUBCC036Z
Herstellernummer
BCC036Z
Hersteller
BAU
Polzahl:
3
Kabellänge:
0.6 m
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyurethan (PUR)
Farbe des Kabelmantels:
schwarz
Schutzart (IP):
IP68
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold


