BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC0363 BCC M415-0000-1A-008-VX8434-100 - BCC0363

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 4
Kabellänge - 10 m
Werkstoff des Kabelmantels - Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe des Kabelmantels - grau
Schutzart (IP) - IP68
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449077927262
Artikelnummer
BAUBCC0363
Herstellernummer
BCC0363
Hersteller
BAU
Polzahl:
4
Kabellänge:
10 m
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe des Kabelmantels:
grau
Schutzart (IP):
IP68
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold


