BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC0353 BCC M425-0000-1A-001-VX8334-100 - BCC0353

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 3
Kabellänge - 10 m
Werkstoff des Kabelmantels - Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe des Kabelmantels - grau
Schutzart (IP) - IP68
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
5 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449077083067
Artikelnummer
BAUBCC0353
Herstellernummer
BCC0353
Hersteller
BAU
Polzahl:
3
Kabellänge:
10 m
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe des Kabelmantels:
grau
Schutzart (IP):
IP68
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold


