BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC0344 BCC M415-0000-1A-004-VX8334-020 - BCC0344

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 3
Kabellänge - 2 m
Werkstoff des Kabelmantels - Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe des Kabelmantels - grau
Schutzart (IP) - IP68
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449076833076
Artikelnummer
BAUBCC0344
Herstellernummer
BCC0344
Hersteller
BAU
Polzahl:
3
Kabellänge:
2 m
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe des Kabelmantels:
grau
Schutzart (IP):
IP68
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold


