BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC0333 BCC M425-0000-1A-014-PS0434-100 - BCC0333

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 4
Kabellänge - 10 m
Werkstoff des Kabelmantels - Polyurethan (PUR)
Farbe des Kabelmantels - schwarz
Schutzart (IP) - IP67
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449078480049
Artikelnummer
BAUBCC0333
Herstellernummer
BCC0333
Hersteller
BAU
Polzahl:
4
Kabellänge:
10 m
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyurethan (PUR)
Farbe des Kabelmantels:
schwarz
Schutzart (IP):
IP67
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold


