BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC031R BCC M414-0000-2A-003-PX0434-100 - BCC031R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 4
Kabellänge - 10 m
Werkstoff des Kabelmantels - Polyurethan (PUR)
Farbe des Kabelmantels - schwarz
Schutzart (IP) - IP68
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
5 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449071552200
Artikelnummer
BAUBCC031R
Herstellernummer
BCC031R
Hersteller
BAU
Polzahl:
4
Kabellänge:
10 m
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyurethan (PUR)
Farbe des Kabelmantels:
schwarz
Schutzart (IP):
IP68
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold


