BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC02R9 BCC M313-M313-30-300-PX0334-020 - BCC02R9

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 3
Kabellänge - 2 m
Werkstoff des Kabelmantels - Polyurethan (PUR)
Farbe des Kabelmantels - schwarz
Schutzart (IP) - IP69K
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449078836556
Artikelnummer
BAUBCC02R9
Herstellernummer
BCC02R9
Hersteller
BAU
Polzahl:
3
Kabellänge:
2 m
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyurethan (PUR)
Farbe des Kabelmantels:
schwarz
Schutzart (IP):
IP69K
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold


