BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC02PM BCC M314-0000-10-003-VX8434-050 - BCC02PM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 4
Kabellänge - 5 m
Werkstoff des Kabelmantels - Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe des Kabelmantels - grau
Schutzart (IP) - IP69K
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449075950637
Artikelnummer
BAUBCC02PM
Herstellernummer
BCC02PM
Hersteller
BAU
Polzahl:
4
Kabellänge:
5 m
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe des Kabelmantels:
grau
Schutzart (IP):
IP69K
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold


