BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC02N5 BCC M314-0000-10-014-PS0434-020 - BCC02N5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 4
Kabellänge - 2 m
Werkstoff des Kabelmantels - Polyurethan (PUR)
Farbe des Kabelmantels - schwarz
Schutzart (IP) - IP67
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449077249852
Artikelnummer
BAUBCC02N5
Herstellernummer
BCC02N5
Hersteller
BAU
Polzahl:
4
Kabellänge:
2 m
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyurethan (PUR)
Farbe des Kabelmantels:
schwarz
Schutzart (IP):
IP67
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold


