BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC02N2 BCC M314-0000-10-003-PX0434-020 - BCC02N2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 4
Kabellänge - 2 m
Werkstoff des Kabelmantels - Polyurethan (PUR)
Farbe des Kabelmantels - schwarz
Schutzart (IP) - IP69K
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
2000000606842
Artikelnummer
BAUBCC02N2
Herstellernummer
BCC02N2
Hersteller
BAU
Polzahl:
4
Kabellänge:
2 m
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyurethan (PUR)
Farbe des Kabelmantels:
schwarz
Schutzart (IP):
IP69K
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold


