BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC02MK BCC M323-0000-10-004-PX0334-100 - BCC02MK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 3
Kabellänge - 10 m
Werkstoff des Kabelmantels - Polyurethan (PUR)
Farbe des Kabelmantels - schwarz
Schutzart (IP) - IP69K
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449076722769
Artikelnummer
BAUBCC02MK
Herstellernummer
BCC02MK
Hersteller
BAU
Polzahl:
3
Kabellänge:
10 m
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyurethan (PUR)
Farbe des Kabelmantels:
schwarz
Schutzart (IP):
IP69K
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold


