Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC02HE BKS-S113-RT13 - BCC02HE

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC02HE BKS-S113-RT13

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Stift

  • Ausführung des Gehäuses - gerade

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schneidklemmanschluss

  • Werkstoff der Kontaktbeschichtung - sonstige

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070811971

Artikelnummer

BAUBCC02HE

Herstellernummer

BCC02HE

Hersteller

BAU

Kontaktausführung:

Stift

Ausführung des Gehäuses:

gerade

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schneidklemmanschluss

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP), montiert:

IP67

Balluff vi offre un ampio programma di connettori a cablare per la trasmissione sicura di segnali, dati e potenza. In varie forme costruttive e materiali della custodia, potete scegliere proprio il prodotto che meglio si adatta alla vostra applicazione. Tutti i connettori a cablare sono robusti e adatti all'uso industriale – e vi offrono la comprovata qualità Balluff a cui siete abituati e che vi dovete sempre aspettare. Le caratteristiche particolari Ampia scelta per ogni industria Varie forme costruttive Diversi materiali della custodia Trasmissione sicura di segnali, dati e potenza Robusti e adatti all'industria