Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC02H6 BKS-S 76-RT04 - BCC02H6

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC02H6 BKS-S 76-RT04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Ausführung des Gehäuses - abgewinkelt

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schneidklemmanschluss

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Schutzart (IP), montiert - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073929062

Artikelnummer

BAUBCC02H6

Herstellernummer

BCC02H6

Hersteller

BAU

Kontaktausführung:

Buchse

Ausführung des Gehäuses:

abgewinkelt

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schneidklemmanschluss

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP), montiert:

IP67

Balluff vi offre un ampio programma di connettori a cablare per la trasmissione sicura di segnali, dati e potenza. In varie forme costruttive e materiali della custodia, potete scegliere proprio il prodotto che meglio si adatta alla vostra applicazione. Tutti i connettori a cablare sono robusti e adatti all'uso industriale – e vi offrono la comprovata qualità Balluff a cui siete abituati e che vi dovete sempre aspettare. Le caratteristiche particolari Ampia scelta per ogni industria Varie forme costruttive Diversi materiali della custodia Trasmissione sicura di segnali, dati e potenza Robusti e adatti all'industria