BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC014M BKS-S 97-PU-05 - BCC014M
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 12
Kabellänge - 5 m
Werkstoff des Kabelmantels - Polyurethan (PUR)
Farbe des Kabelmantels - grau
Schutzart (IP) - IP67
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449074191833
Artikelnummer
BAUBCC014M
Herstellernummer
BCC014M
Hersteller
BAU
Polzahl:
12
Kabellänge:
5 m
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyurethan (PUR)
Farbe des Kabelmantels:
grau
Schutzart (IP):
IP67
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige


