BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC014K BKS-S 96-PU-05
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 3
Kabellänge - 5 m
Werkstoff des Kabelmantels - Polyurethan (PUR)
Farbe des Kabelmantels - grau
Schutzart (IP) - IP67
Packung
1 ST
EAN
7449074191802
Artikelnummer
BAUBCC014K
Herstellernummer
BCC014K
Hersteller
BAU
Polzahl:
3
Kabellänge:
5 m
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyurethan (PUR)
Farbe des Kabelmantels:
grau
Schutzart (IP):
IP67
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige