Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC00UN BKS-S 32M-TF-10 - BCC00UN

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC00UN BKS-S 32M-TF-10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 7

  • Kabellänge - 10 m

  • Werkstoff des Kabelmantels - sonstige

  • Farbe des Kabelmantels - schwarz

  • Kabeltyp - mehradrig

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

5 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449070595017

Artikelnummer

BAUBCC00UN

Herstellernummer

BCC00UN

Hersteller

BAU

Polzahl:

7

Kabellänge:

10 m

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Kabeltyp:

mehradrig

Schutzart (IP):

IP67

Nel nostro ampio programma di connettori sfrangiati per ogni settore industriale troverete di certo il giusto collegamento per la vostra applicazione. Per trasmettere segnali, dati e potenza in modo sempre affidabile. Diversi tipi di cavo e connettoriincrementano ulteriormente la vostra flessibilità nella scelta della linea di collegamento più idonea. I vantaggi più importanti Ampia scelta per ogni industria Diversi tipi di cavi e connettori Robusti e adatti all'industria