BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC00CU BKS-S 27-03 - BCC00CU
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 3
Kabellänge - 3 m
Werkstoff des Kabelmantels - Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe des Kabelmantels - orange
Schutzart (IP) - IP68
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449070814644
Artikelnummer
BAUBCC00CU
Herstellernummer
BCC00CU
Hersteller
BAU
Polzahl:
3
Kabellänge:
3 m
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe des Kabelmantels:
orange
Schutzart (IP):
IP68
Cavo di connessione per sensori / attuatori, marca MICRO SWITCHES S.R.L., modello BAUBCC00CU - BKS-S 27-03


