Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC006A BKS-S 48-15-CP-05 - BCC006A

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC006A BKS-S 48-15-CP-05

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - freies Leitungsende

  • Polzahl - 2

  • Kabellänge - 5 m

  • Werkstoff des Kabelmantels - Polyurethan (PUR)

  • Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449072676929

Artikelnummer

BAUBCC006A

Herstellernummer

BCC006A

Hersteller

BAU

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

freies Leitungsende

Polzahl:

2

Kabellänge:

5 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyurethan (PUR)

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

gerade

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

M8

Schutzart (IP):

IP67

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Nel nostro ampio programma di connettori sfrangiati per ogni settore industriale troverete di certo il giusto collegamento per la vostra applicazione. Per trasmettere segnali, dati e potenza in modo sempre affidabile. Diversi tipi di cavo e connettoriincrementano ulteriormente la vostra flessibilità nella scelta della linea di collegamento più idonea. I vantaggi più importanti Ampia scelta per ogni industria Diversi tipi di cavi e connettori Robusti e adatti all'industria