BALLUFF AUTOMATION - BAUBAW0056 BAW M12MH-BLC70G-S04G - BAW0056

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig
Werkstoff des Gehäuses - Messing
Länge des Sensors - 65 mm
Packung
1 ST
EAN
7449079619264
Artikelnummer
BAUBAW0056
Herstellernummer
BAW0056
Hersteller
BAU
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Länge des Sensors:
65 mm
Durchmesser Sensor:
12 mm
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 2
Schutzart (IP):
IP67


