BALLUFF AUTOMATION - BAUBAW004K BAW M12ME-UAC35C-S04G - BAW004K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Werkstoff des Gehäuses - Messing
Länge des Sensors - 45 mm
Packung
1 ST
EAN
2000001511077
Artikelnummer
BAUBAW004K
Herstellernummer
BAW004K
Hersteller
BAU
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Länge des Sensors:
45 mm
Durchmesser Sensor:
12 mm
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 2
Schutzart (IP):
IP67


