BALLUFF AUTOMATION - BAUBAW002W BAW M30ME-UAC10B-S04G - BAW002W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Betriebsspannung - 24...24 V
Versorgungsspannung - 15...30 V
Grenzfrequenz - 0 Hz
Messbereich Länge - 0...6 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Packung
1 ST
EAN
7449072763698
Artikelnummer
BAUBAW002W
Herstellernummer
BAW002W
Hersteller
BAU
Betriebsspannung:
24...24 V
Versorgungsspannung:
15...30 V
Grenzfrequenz:
0 Hz
Messbereich Länge:
0...6 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Ausführung des Analogausgangs:
0 V ... 10 V
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors:
Kunststoff
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Länge des Sensors:
44.5 mm
Durchmesser Sensor:
30 mm
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 2
Umgebungstemperatur:
-10...70 °C
Schutzart (IP):
IP67


