BALLUFF AUTOMATION - BAUBAW002F BAW M18MI-BLC50B-S04G - BAW002F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Werkstoff des Gehäuses - Messing
Länge des Sensors - 65 mm
Packung
1 ST
EAN
7449077238375
Artikelnummer
BAUBAW002F
Herstellernummer
BAW002F
Hersteller
BAU
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Länge des Sensors:
65 mm
Durchmesser Sensor:
18 mm
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 2
Schutzart (IP):
IP67


