BALLUFF AUTOMATION - BAUBAW0029 BAW M18MG-UAC16F-S04G-K - BAW0029

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Ausführung des Analogausgangs - 0 V ... 10 V
Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig
Werkstoff des Gehäuses - Messing
Packung
1 ST
EAN
7449078761070
Artikelnummer
BAUBAW0029
Herstellernummer
BAW0029
Hersteller
BAU
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Ausführung des Analogausgangs:
0 V ... 10 V
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Länge des Sensors:
65 mm
Durchmesser Sensor:
18 mm
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 2
Schutzart (IP):
IP67